Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, 12 pans
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/778
Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil décalée de 15°
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, fourche et œil polis
Contenu : 12 pièces.
Clés mixtes en pouce, tailles 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 (1 de chaque)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!