Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces

Boîte en métal hexagonale pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment pratique de 21 douilles hexagonales dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Serrage puissant et efficace


  • Douilles robustes de 1/2 pouce avec sorties hexagonales internes dans les tailles les plus courantes

  • Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.