Assortiment de douilles 1/2 pouce
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de douilles 1/2 pouce
Assortiment de 35 pièces 1/2 pouce pour écrous hexagonaux courts et longs
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
Contenu :
- Tailles 10 à 34 mm : exécution courte
- Tailles 13 à 27 mm : exécution longue
- Douilles pour bougie 16 et 21 mm
- Cliquet réversible 1/2, longueur 250 mm
- Rallonge 125 mm
- Rallonge 250 mm
- Cardan 1/2
- Adaptateur 1/2 pouce - 3/8 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!