Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce Assortiment de 77 pièces
Douilles pour vis TX dans une mallette en plastique robuste et pratique pour les applications en atelier et une utilisation mobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste assortiment dans une boîte en plastique, 77 pièces
- Cet assortiment contient une gamme complète d'équipements avec douilles TX pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en plastique robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Parfait pour de nombreuses applications
- TX IP : couvercle de carter de courroie de distribution, engrenages, moteur en général, etc.
- TX IPR : pompes à fiche de systèmes pompe-conduite-buses, débitmètres d'air de masse, unité de contrôle de l'immobilisateur EWS3, pompes d'injection, alternateur, etc.
- TX Plus : volants moteur, fixations d'embrayage, etc.
- Autres types de vis : tête TX mâle, TX avec et sans trous
- Avec différentes empreintes : 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Acier chrome vanadium
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!