Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 20 pièces
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 20 pièces
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/wQSV9Hr0FgQ

Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 20 pièces - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 20 pièces

Clé à douille pour vis TX, dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Vaste assortiment de 20 pièces dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Parfait pour de nombreuses applications


  • 7 douilles courtes pour vis à tête TX mâle avec des surplats de E4 à E10

  • 9 douilles courtes pour vis TX avec des surplats de TX8 à TX40

  • Avec tournevis, cardan et extension

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Opération de fixation puissante et efficace


  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage