Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de 13 douilles 1 pouce dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement spécial, idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douille avec sortie métrique et empreinte de 1 pouce
- Les douilles courtes avec sortie bi-hexagonale s'adaptent à toutes les vis courantes
Serrage puissant et efficace
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- Une pièce coulissante et la tige coulissante correspondante assurent un vissage puissant
- La tête à cliquet réversible peut être branchée
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!