Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à douille, hexagonale, 3/4 pouce Assortiment de 15 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à douille, hexagonale, 3/4 pouce Assortiment de 15 pièces

Douille métrique pour POWERDRIV®, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment pratique de 15 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment comprend un équipement spécial, idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Parfait pour de nombreuses applications


  • Dix douilles courtes avec empreinte POWERDRIV et surplats de 22 à 50 mm

  • Avec rallonge enfichable et cardan

  • Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage


Serrage puissant et efficace


  • Les extensions rigides (disponibles en deux versions très longues de 200 mm et 400 mm) peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • La poignée en T permet de desserrer des vis très serrées

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage