Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces
Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de base compact de 16 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment pratique comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douilles adaptées aux vis les plus courantes
- L'assortiment de 3/8 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 8 à 19 mm
- Avec cette taille, l'effet de levier est plus important qu'avec les outils de 1/4 pouce, mais la forme est plus compacte qu'avec les variantes de 1/2 pouce
Serrage puissant et efficace
- La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!