Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces
Assortiment de base dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de douilles pratique 19 pièces dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide, quasiment indestructible, avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Parfait pour de nombreuses applications pratiques
- 14 douilles courtes avec surplats de 6 à 19 mm
- Avec rallonge coudée et cardan
- Cela signifie que presque toutes les connexions à vis sont possibles
Opération de fixation puissante et efficace
- Les rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une main à l'aide du levier
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!