Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 42 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles 3/8 pouce Assortiment de 42 pièces

Grand assortiment dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Vaste assortiment de 42 pièces comprenant des douilles de 3/8 pouce dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Parfait pour de nombreuses applications


  • 14 douilles courtes avec surplats de 8 à 17 mm

  • 8 douilles longues avec surplats de 8 à 21 mm

  • 8 douilles courtes pour vis TX externes avec des surplats de E5 à E15

  • 8 douilles courtes pour vis TX avec des surplats de TX15 à TX50

  • Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Opération de fixation puissante et efficace


  • Les rallonges rigides (disponibles en deux versions de 75 mm et 250 mm) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°

  • Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage