Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs
Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs - 1
Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs

Cet assortiment est tout ce qui est nécessaire pour percer des trous d'ancrage de qualité professionnelle même dans la céramique la plus dure, p. ex. le grès cérame. Convient particulièrement aux visseuses sans fil

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Foret pour grès cérame à queue polygonale


  • Perçage précis

  • Géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)

  • Indicateur de profondeur de perçage

  • Aucun refroidissement nécessaire

  • Aucun glissement dans le mandrin en raison de la nouvelle queue polygonale


Foret multi-matériaux MFD-S


  • Perçage précis

  • Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage

  • Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce

  • Testé PGM


Foret à percussion DUO-S


  • Perçage précis

  • Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles

  • Progression rapide du perçage

  • Adapté au perçage à percussion et en rotation

  • Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce

  • Testé PGM
Indication

Foret pour grès cérame


  • Vitesse de rotation max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Pression de contact optimale : 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)

  • Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un pré-perçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm).


Foret multi-matériaux


Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.



Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.

Article ni repris, ni échangé.