Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de jauges d'huile 4 pièces
Pour la mesure du niveau d'huile de la transmission automatique et du moteur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 jauge d'huile A, longueur 1 220 mm pour huile de boîte de vitesses, ID 722,6
- 1 jauge d'huile B, longueur 920 mm pour huile de boîte de vitesses, ID 722,7, 716,5
- 1 jauge d'huile C, longueur 930 mm pour huile moteur, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612,965
- 1 jauge d'huile D, longueur 930 mm pour huile moteur, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absolument nécessaire après un changement d'huile étant donné que les véhicules sont livrés depuis l'usine sans jauges et équipés seulement d'un bouchon d'étanchéité.
Code de moteurs Mercedes Benz : M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 et code boîte de vitesses Mercedes Benz : 716.5, 722.6, 722.7
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!