Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de pinces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de pinces

4 pièces

  • Profondeur: 185 mm
  • Largeur: 335 mm
  • Hauteur: 47 mm
  • Taille alvéole: 2
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 4 PCS
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
Art. N° Profondeur Largeur Hauteur Taille alvéole Quantité Cdt
Prix/Cdt
0965900600
185 mm 335 mm 47 mm 2
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Contenu :


  • Pince coupante 160 mm

  • Pince universelle 180 mm

  • Pince à bec demi-rond 210 mm

  • Pince multiprise 250 mm