- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Pince universelle avec lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
- Pince à dénuder avec ressort d'ouverture pour une ouverture automatique
- Pince à bec demi-rond aux extrémités résistantes aux fortes contraintes de torsion
- Pince universelle à tête fine pour une accessibilité optimale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!