Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs - 1
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs - 2
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs - 3
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs - 4
Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tarière Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm, 3 pcs

Tarière hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et allonge considérablement la durée de vie du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
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
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux tarières classiques


  • Traitement de surface spécial

  • Tête de perçage décalée

  • Géométrie de taraud ébaucheur spécialement adaptée

  • Pointe filetée nouvelle génération


Idéale pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/le Bongossi)


Pointe filetée nouvelle génération



Effort minimum requis grâce à la vitesse d'avance indépendante, avec encore moins de friction


Nouvelle géométrie d'arête



Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds


Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée



Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth