Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de tournevis VDE 14 pièces
Comprend un manche, un capuchon rotatif pour les applications de mécanique de précision et 12 lames interchangeables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
12 lames interchangeables
Il vous suffit de sélectionnez la lame appropriée, de l'insérer dans le manche, et voilà !
Peut également être utilisé en tant que tournevis pour l'électronique et de mécanique de précision
Avec capuchon rotatif fixable
La lame se verrouillant dans le manche, la longueur totale du tournevis ne correspond pas à la longueur de la lame plus la longueur du manche.
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!