Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tournevis à poignée en T
Assortiment de tournevis à poignée en T - 1
Assortiment de tournevis à poignée en T - 2
Assortiment de tournevis à poignée en T - 3
Assortiment de tournevis à poignée en T - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tournevis à poignée en T

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tournevis à cliquet hautes performances


Aucune reprise de préhension requise. Permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation



Grand nombre de lames réversibles, adaptateurs, porte-embouts et inserts de clé à douille différents


Contient l'outil adapté à toutes les applications, également avec porte-embout flexible



Lames réversibles de haute qualité


  • Traitement spécial conférant une forte robustesse à la pointe

  • Identification rapide grâce au système de codage couleur Würth

  • Tous les adaptateurs, lames réversibles et porte-embouts ont un support hexagonal de 6,35 mm = 1/4"


4 en 1


  • Tournevis à poignée en T

  • Tournevis à cliquet hautes performances

  • Embouts réversibles et adaptateurs

  • Inserts pour douille


Assortiment d'embouts réversibles :


Sélectionner la lame appropriée, l'insérer dans la poignée, et voilà !