Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de graisseurs coniques DIN71412

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de graisseurs coniques DIN71412

160 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Graisseurs coniques conforme DIN 71412 H1–H3, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 160 PCS
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964098601
160 PCS Acier Plaqué zinc
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
Assortiment de 160 pièces


  • 20 graisseurs H1, M6 x 1

  • 15 graisseurs H1, M10 x 1

  • 10 graisseurs H2, 45º, M8 x 1,25

  • 15 graisseurs H1, M7 x 1

  • 15 graisseurs H1, M10 x 1,5

  • 10 graisseurs H2, 45º, M10 x 1,5

  • 15 graisseurs H1, M8 x 1

  • 15 graisseurs H2, 45º, M6 x 1

  • 10 graisseurs H3, 90º, M6 x 1

  • 15 graisseurs H1, M8 x 1,25

  • 10 graisseurs H2, 45º, M7 x 1

  • 10 graisseurs H3, 90º, M8 x 1,25