Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment pour pistolet de soufflage à air comprimé 4 pièces
Un ensemble complet pour quasiment toutes les applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Protection et amplificateur avec dérivation
Si la distance entre le pistolet et l'objet est trop faible, l'air s'échappe sur le côté et la pression sur l'objet est réduite à un maximum de 1,6 bar. Cela réduit considérablement le risque de blessure.
Buse en caoutchouc
Protège les surfaces sensibles contre les rayures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!