Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés mixtes, courtes
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
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
- Entraînement : Côté œil POWERDRIV®, double hexagone
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromée, têtes et anneau polis
- Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!