Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache de noue/faîte pour briques plates en argile
Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 1.4310) avec fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable
- Les attaches peuvent être clipsées ou clouées facilement pour une utilisation efficace, ce qui élimine le recours à un perçage complexe, long et gourmand en matériaux
- Equipé d'un fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable
En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l'adéquation de l'attache de retenue au type de tuile individuelle à l'aide d'un échantillon.
Application universelle pour couper les tuiles de toit jusqu'à une épaisseur d'environ 17 mm
Poser les tuiles découpées aussi près que possible de la noue/du faîte de manière à recouvrir intégralement l'attache avec la moulure et la tuile de faîtage.
Placer l'attache de noue/faîte en biais, puis l'enfoncer dans l'entaille de la tuile ou la clipser sur la feuillure de tête et vérifier qu'elle est solidement fixée.
Fixer le fil d'attache à la structure secondaire sous légère tension à l'aide d'une pièce de fixation (vis ou clou) présentant au moins une protection anticorrosion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!