Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet articulé

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet articulé

Pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus

  • Matière: Acier
  • Adapté au cadre: Nova Pro Scala H90/122/186

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de montage Distance du trou de perçage Diamètre de perçage Profondeur de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F102021855
A visser 32/50 mm
1 pcs
F102117719
Avec goujon expansible 10mm 32 mm 10 mm 12 mm
1 pcs
F102117720
Avec goujon expansible 10mm 50 mm 10 mm 12 mm
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
  • Réglage latéral sans outils : +/–1,5 mm

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.