Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout équerre 90°
Kit avec embout équerre 90° pour une installation rapide
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
- 4 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3, 5 ou 10 mètres
Permet de réaliser des installations dans le béton, l'acier ou le bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!