Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit attache Ø 1,5 mm + embout boucle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit attache Ø 1,5 mm + embout boucle

Kit avec embout boucle pour une installation rapide

  • Diamètre: 1,5 mm
  • Nombre de pièces de l'assortiment: 2 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre Nombre de pièces de l'assortiment Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255001010
1 m 1,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255001011
3 m 1,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255001012
5 m 1,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255001013
10 m 1,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255000801
1 m 1,5 mm 2 PCS
10 pcs
5255000803
3 m 1,5 mm 2 PCS
10 pcs
5255000805
5 m 1,5 mm 2 PCS
10 pcs
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
  • 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5 mètres

  • L'embout boucle se fixe autour d'une structure fixe (poutre acier...)