Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit attache Ø 1,5 mm + embout simple mousqueton
Kit avec embout simple mousqueton pour une installation rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Kit permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg
- Le kit est composé d'une attache et d'une longueur de câble
- Idéal pour les équipements nécessitant un entretien ou un démontage régulier
Système d'attache pour les chemins de câbles, étriers, clips
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!