Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit attaches et bobine de câble W-FIX.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit attaches et bobine de câble W-FIX.

Système de suspension par câble rapide.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Nombre de pièces de l'assortiment Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255001110
1,5 mm 101 PCS
1 pcs
5255001111
2,5 mm 101 PCS
1 pcs
5255001112
3 mm 51 PCS
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
Kit composé des attaches pour fixation rapide et du câble W-FIX correspondant.


Une seule référence pour un kit complet.


Les attaches acceptent des charges jusqu'à 105 kg (Ø 3 mm).


Système autobloquant.


Réglage de la longueur sans outil.



3 modèles de kits disponibles :


  • le kit Art. N° 5255 001 110 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 1,5 mm,

  • le kit Art. N° 5255 001 111 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 2,5 mm,

  • le kit Art. N° 5255 001 112 comprend 50 attaches et 1 bobine de câble en Ø 3 mm.