Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Attache W-FIX

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Attache W-FIX

Attache pour fixation rapide, sans outil

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Attache pour câble de 1,5, 2,5 et 3 mm

  • Accepte des charges jusqu'à 105 kg

  • Autobloquant

  • Permet le réglage de la longueur, sans outil

  • Les attaches peuvent être utilisées avec des câbles d'autres marques (voir conditions avec le vendeur)
Avec l'attache Art N° 5255 001 114 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 120
Avec l'attache Art N° 5255 001 115 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 120 ou 5255 001 121
Avec l'attache Art N° 5255 001 116 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 122