- Attache pour câble de 1,5, 2,5 et 3 mm
- Accepte des charges jusqu'à 105 kg
- Autobloquant
- Permet le réglage de la longueur, sans outil
- Les attaches peuvent être utilisées avec des câbles d'autres marques (voir conditions avec le vendeur)
Avec l'attache Art N° 5255 001 115 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 120 ou 5255 001 121
Avec l'attache Art N° 5255 001 116 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 122
Pour la fixation de chemin de câble, appareils d'éclairages et de signalisation, tuyaux d'aération, de chauffage, les points de centre, spots
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!