Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elément de fixation, type BK
Elément de fixation, type BK - 1
Elément de fixation, type BK - 2
Elément de fixation, type BK - 3
Elément de fixation, type BK - 4
Elément de fixation, type BK - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elément de fixation, type BK

Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Auto-ajustable

Indication

Le type BK est particulièrement recommandé lorsqu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'épaisseur de la bride ou lorsque celle-ci varie au sein d'une structure.



Il est idéalement conçu pour combler les trous oblongs et pour une utilisation sur l'extrémité ouverte d'un rail C grâce à la largeur de sa section arrière.



Les raccords pour vis Ø M8, M10 et M12 comportent un autre "ergot" qui s'insère parfaitement dans l'ouverture d'un rail C. Ceci permet d'immobiliser le raccord sur l'assemblage.



Le type BK comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.



Capacité de charge à la traction recommandée


Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.



Capacité de charge transversale recommandée


Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis) avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.