Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 1
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 2
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 3
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 4
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 5
Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Exosquelette partiel Attelle de poignet souple Ottobock CX

Pour soulager les poignets lors du levage et du transport

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • L'attelle de poignet CX Soft Wrist procure un soulagement notable aux muscles et aux tendons lorsque vous soulevez et tenez des outils ou d'autres objets, sans restreindre la liberté de mouvement. Le matériau durable rend cette attelle de poignet particulièrement adaptée à une utilisation industrielle.

  • Les poignets sont stabilisés grâce à un support réglable et une forme ergonomique qui soulage les muscles et les tendons.

  • Le mécanisme Pull-2-Lock permet d'enfiler et de retirer rapidement l'attelle de poignet en quelques secondes. L'attelle est réglable selon la morphologie de l'individu et s'adapte aux préférences et à l'activité.

  • La largeur au niveau du poignet peut être ajustée aux préférences individuelles lorsqu'il est porté. Il est possible de plier manuellement l'attelle pour qu'elle prenne la forme désirée.

  • Le matériau innovant Outlast assure une gestion optimale de la température et de l'humidité.