Avertisseur sonore de recul 24V
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
- 97 dB à la fréquence de 75/90 "Beep" par minute
- Boîtier en plastique moulé, étanche aux projections d'eau
- Consommation réduite : < 250 mA
- Dimensions : 100 x 55 x 30 mm
2 montages possibles :
- Directement sur la lanterne grâce au système presse-étoupe étanche
- A tout autre endroit grâce à la patte de fixation livrée
Indication
Pour un fonctionnement optimal, l'avertisseur sonore doit être installé soit verticalement, soit horizontalement à condition que les ouvertures du Beeper soient orientées vers le bas
Homologué SAE J994
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!