Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS
Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, WÜTOP Flex-Plus s'adapte parfaitement à toutes les formes et à toutes les courbures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens
Sans métaux dangereux de type plomb
Résistant aux UV et aux intempéries
La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats
Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains
Découper WÜTOP® Flex-Plus à la longueur appropriée à l'aide de ciseaux. Adapter grossièrement le matériau à la forme du toit et retirer le film de protection de la partie adhésive à l'arrière. Appuyer fermement l'adhésif sur les tuiles et lisser jusque dans la gouttière. Les sections de WÜTOP® Flex-Plus peuvent également se chevaucher. S'assurer que les sections se chevauchant sont posées et collées correctement, particulièrement dans les angles. Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau à pression en caoutchouc pour la fixation du produit. Si WÜTOP® Flex-Plus est déroulé sur des composants du bâtiment (par ex. cheminées), le bord supérieur doit être doté d'une bande de protection classique et de produit d'étanchéité à élasticité permanente.
Pour garantir une bonne adhésion à long terme, prendre en compte les éléments suivants :
- Utiliser uniquement à des températures de +5 °C et plus
- Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse
- WÜTOP® Flex-Plus doit être précisément ajusté aux contours du support et pressé fermement
- Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec revêtements en silicone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!