Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Garniture de joint WÜTOP® Flex-Plus
Garniture de joint WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 1
Garniture de joint WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 2
Garniture de joint WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Garniture de joint WÜTOP® Flex-Plus

Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, WÜTOP Flex-Plus s'adapte parfaitement à toutes les formes et à toutes les courbures.

  • Longueur de rouleau: 5 m
  • Longueur: 10 m
  • Nombre de roues: 2 PCS
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Épaisseur du matériau: 120 µm
  • Résistance aux UV: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur de la roue Matière Longueur de rouleau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681018040
Rouge 280 mm 5 m
10 m
0681018042
Noir 280 mm 5 m
10 m
0681018047
Brun rouge 450 mm Aluminium 5 m
10 pcs
0681018049
Noir 450 mm Aluminium 5 m
10 pcs
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
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb



Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :


Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens



Sans métaux dangereux de type plomb



Résistant aux UV et aux intempéries



La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile



Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats



Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains