Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué - 1
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête