Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier zingué forme A
Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier zingué forme A - 1
Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier zingué forme A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier zingué forme A

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
DIN EN 27434 embout fileté avec fente et pointe.
DIN 916 embout fileté, six pans creux et pointe aplatie.
Matériau : acier zingué galvanisé.
IndicationJusqu'à d1 = 70 mm avec un embout fileté.
Au-delà de d1 = 70 mm avec deux embouts filetés.