Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague de tuyau Vario
Bague de tuyau Vario - 1
Bague de tuyau Vario - 2
Bague de tuyau Vario - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague de tuyau Vario

Joint universel en acier inoxydable pour tuyaux et câbles. Acier inoxydable avec technologie de bague super-segment en caoutchouc robuste. Scelle les tuyaux/câbles neufs à installer ainsi que ceux déjà installés.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Technologie de bague super segment


  • En caoutchouc robuste

  • Usage universel

  • Le joint peut être facilement réglé

  • Moins d'espace de stockage requis


Marquage exact de la plage de diamètres


Permet une étanchéité rapide et fiable avec des temps d'installation plus courts



Divisibilité


Assure également l'étanchéité des tuyaux précédemment installés



Contrôle de couple intégré


Garantit une installation sûre



Profilé en U


Garantit une stabilité maximale



Segments liés à la peau de la membrane


Aucune pièce desserrée lors de l'installation



Bordure de découpe


Retrait simple des segments



Bouchon aveugle inclus


Convient également à la fermeture des ouvertures de réserve

Test d'étanchéité à l'eau


(rapport de test Kiwa A 9091-7a/2010) et d'étanchéité au gaz


(rapport de test Kiwa A 9026-2 / 2011).

Article ni repris, ni échangé.