Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague d'étanchéité à lèvre
Bague d'étanchéité à lèvre - 1
Bague d'étanchéité à lèvre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague d'étanchéité à lèvre

Type classique

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
046912
M12 13,7 mm 22 mm
046918
M18 21,5 mm 28,7 mm
046916
M16 20,7 mm 28 mm
046922
M22 26,7 mm 35 mm
046924
M24 28,7 mm 37 mm
04694
M5 5,7 mm 10 mm
50 pcs
04696
M6 6,7 mm 11 mm
50 pcs
04698
M8 8,7 mm 13 mm
50 pcs
046914
M14 15,9 mm 22,3 mm
046927
M27 27,2 mm 36 mm 2 mm
04695
M5 5,6 mm 10 mm 1 mm
50 pcs
046901
1 inch 33,89 mm 42,8 mm 3,2 mm
25 pcs
046903 4
3/4 pouce 27,05 mm 34,93 mm 2,5 mm
25 pcs
046903 41
3/4 pouce 27 mm 35,3 mm 2 mm
25 pcs
046907 8
7/8 pouce 30,81 mm 38,1 mm 2,3 mm
25 pcs
046903 8
3/8 pouce 17,28 mm 23,8 mm 2 mm
25 pcs
046903 81
3/8 pouce 17,28 mm 23,8 mm 2 mm
25 pcs
046910
11,800 mm
046920
24,700 mm
046901 4
13,74 mm 20,57 mm 2 mm
25 pcs
046901 21
21,54 mm 28,58 mm 2 mm
25 pcs
046901 1
33,89 mm 42,80 mm 2 mm
25 pcs
046901 2
21,5 mm 28,6 mm 2,5 mm
25 pcs
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
  • Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées

  • Résistance thermique de - 30 à + 120° C

  • Réutilisable

  • Montage simple, rapide et efficace

  • Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour