Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etui de 4 baguettes Braz'alu
Etui de 4 baguettes Braz'alu - 1
Etui de 4 baguettes Braz'alu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etui de 4 baguettes Braz'alu

Permet de sauver facilement des pièces coûteuses en aluminium

  • Diamètre de câble: 3,8 mm
  • Longueur: 450 mm
  • Poids net: 178 g
  • Désignation du type: Braz'alu
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Diamètre de câble Longueur Poids net Désignation du type Quantité Cdt
Prix/Cdt
0982706038
3,8 mm 450 mm 178 g Braz'alu
4 pcs
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
Etui de 4 baguettes + 1 mode d'emploi avec photos


Soude tous les alliages d'aluminium et autres


  • Zamac, Alpax, Magnesium, Daralumin, Cuivre, Zinc, Titane, Laiton, le galvanisé...et même entre-eux

Sécurité


  • Brasure à basse température : l'aluminium fond à 700 °C alors que Braz'alu fond à 382 °C donc aucun risque d'effondrement de l'alu

Sans décapant


  • Ne dégage pas de fumées toxiques

  • Insensible à l'humidité donc impérissable

Soude même des pièces de très fine épaisseur


  • 1/10 mm, impossible avec une brasure traditionnelle

Résistance à l'arrachement de 2200 kg/cm²


  • c'est à dire supérieure à la masse à souder

Se perce, se lime, se taraude,se ponce, se chrome, se remet en peinture


Aussi facile qu'une soudure à l'étain


  • Il suffit de chauffer la pièce au minimum à 382°C et c'est elle qui fera fondre la baguette

  • Pas besoin d'être équipé d'appareil type TIG ou MIG

  • Un simple chalumeau suffit

  • Pas necessaire d'être un soudeur expérimenté
Indication

Ne convient pas à l'acier, la fonte, l'inox ou l'aluminuim anodisé


Ne pas utiliser sur des pièces de sécurité telles les poignées, pédales de frein de moto