Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Brasage fort des tuyauteries en cuivre

  • Diamètre de câble: 2 mm
  • Poids: 250 g
  • Allongement longitudinal min.: 4 %
  • Résistance à la traction min.: 4.5 N/mm²
  • Poids du produit (par pièce): 248 g
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
Art. N° Diamètre de câble Poids Allongement longitudinal min. Résistance à la traction min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
098202014
2 mm 250 g 4 % 4.5 N/mm²
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
  • Boîte de 250 g

  • Résistance à la traction : 45 daN/mm²

  • Allongement de 4 %

  • Densité de 8,2

  • Pour le gaz, utiliser obligatoirement le flux décapant pour brasage fort (Art. N° 1987 1)

Agrée GDF / ATG, certificat n° 750-R2


Conforme aux spécifications ATG B.521 et B.524

Conforme aux normes NF EN 1044: CP103 et EN ISO 3677: B Cu 87 PAg 650-720