Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - 1
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312

Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions.


Un excellent choix pour le soudage de réparation.



Spécialement conçue pour les aciers difficiles à souder, comme le blindage, l'acier Mn austénitique, l'acier à forte teneur en carbone, les aciers trempés et les joints mixtes (aciers CMn/inoxydables). Belle facilité de soudage et évacuation auto des scories. Peut être soudée au CA et au CC avec polarité +



Type de courant CA/CC électrode+



Plage de température, pièces sous pression -10… +350°C


Résistance à l'écaillage n.a.



Identification : Limarosta 312/312-16


Couleur de pointe : noire



Indication

Classification :


  • AWS A5.4-92 E312-17

  • EN 1600-97 E29 9 R 12


  • AWS A5.4-92 E312-17

  • EN 1600-97 E29 9 R 12