Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+
Baladeuse LED pliable avec tête d'éclairage fine. Avec port de charge USB-C et fonction sans fil.
- Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
- Flux lumineux d'éclairage principal: 1000 lm
- Flux lumineux d'éclairage latéral: 150 lm
- Température de couleur: 6500 K
- Durée d'éclaraige min./max.: 2-15 h
- Autonomie éclairage principal: 2 h
- Autonomie éclairage secondaire: 8 h
- Temps de charge: 4 h
- Résistance aux impacts: IK07
- Indice de protection IP: IP 20
- Tension nominale: 3.7 V/CC
- Capacité de la batterie: 4400 mAh
- Type de pile/batterie: Li-lon
- Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
- Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
- Type de connexion: Sans fil, USB
- Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
- Type de prise: C
- Afficher plus... Afficher moins...
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
Bandes LED des deux côtés de la tête d'éclairage, plus spot sur le dessus
Niveaux de luminosité
- Lumière principale 1 000–100 lm sur un côté
- Lumière principale 1 000-100 lm des deux côtés, avec 500 lm chacun
- Eclairage spot 150 lm
Séquence de commutation des deux boutons
- Bouton supérieur : spot / éclairage principal sur un côté / arrêt
- Bouton inférieur : les deux bandes LED activées, avec 500 lm chacune / arrêt.
Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé pour ce faire
Le luminaire clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible et le plus élevé sont atteints
Temps de charge : env. 5 heures via le câble USB/env. 6,5 heures via le socle de charge
La lampe peut être chargée via le câble USB-C ou le socle de charge sans fil (Ergopower Pad I, art. 0827940991 ou Pad II, art. 0827940992)
La tête de la lampe peut pivoter à 180°
Tête d'éclairage ultra-mince pour les espaces étroits - 12 mm de large
Crochet et aimant intégrés au bas de la lampe
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 4 400 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!