Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 1
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 2
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 3
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 4
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 5
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 6
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 7
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 8
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 9
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 10
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5

Lampe portative mince avec LED COB, aimant, joint à rotule, intensité variable, crochet, peut être chargée via le système de charge magnétique ou par USB-C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Des conditions optimales pour votre travail


  • Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine

  • Fixation et alignement flexibles sur toutes les surfaces métalliques grâce au roulement à billes inclinable à 45° et rotatif à 360° avec aimant puissant

  • S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 600 lumens

  • Suspension facile de la lampe grâce au crochet en plastique rotatif à 360° et pliable

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identification rapide de la capacité résiduelle ou du niveau de charge grâce à cinq LED vertes


Travail efficace


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe

  • Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne

  • Peut être chargée à la fois via le système de charge magnétique et par USB-C


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble de recharge magnétique avec prise USB-A, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Article ni repris, ni échangé.