Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Boost
Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation
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
Dernière technologie de batterie lithium-ion
- Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Caractéristiques
- Design Würth exclusif
- Revêtement bimatière pour une bonne prise
- Protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Crochet pour grande flexibilité
- Dragonne
- Lumière principale LED SMD 10 W, spot LED 3 W
- Projecteur sur le haut de l'appareil – fonction lampe torche
- Mode de commutation : fonction torche, éclairage principal, à l'arrêt.
- Mode Boost pour un flux lumineux de 1 000 lumens
- La tête de la lampe peut pivoter à 160°
- Aimants puissants : deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
- Etat de charge de la batterie indiqué par quatre témoins lumineux
- Chargement via USB
- Alimentation, chargeur de voiture et câble USB inclus dans la livraison
Batterie au lithium-ion : 3,6 V, 4 200 mAh, 15,12 Wh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!