Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Boost
Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation
- Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
- Flux lumineux: 1000 lm
- Flux lumineux d'éclairage principal: 500 lm
- Flux lumineux d'éclairage latéral: 300 lm
- Température de couleur: 6000 K
- Autonomie d'éclairage: 2.5 h
- Autonomie éclairage principal: 5 h
- Autonomie éclairage secondaire: 8 h
- Temps de charge: 5 h
- Résistance aux impacts: IK08
- Indice de protection IP: IP 65
- Type de protection IP, éclairage: IP 65
- Type de protection IP du chargeur: IP 20
- Tension nominale: 5 V/CC
- Capacité de la batterie: 4400 mAh
- Type de pile/batterie: Li-lon
- Classe de protection: Classe de protection III / très basse tension de protection
- Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
- Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
- Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
- Longueur x largeur x hauteur: 275 x 56 x 38,5 mm
- Type de prise: C
- Afficher plus... Afficher moins...
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
Dernière technologie de batterie lithium-ion
- Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Caractéristiques
- Design Würth exclusif
- Revêtement bimatière pour une bonne prise en main
- Protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Un crochet pour une grande flexibilité
- Dragonne
- Lumière principale LED SMD 10W, spot LED 3W
- Projecteur sur le haut de l'appareil – fonction lampe torche
- Mode de commutation : fonction torche, éclairage principal, à l'arrêt.
- Mode Boost pour un flux lumineux de 1 000 lumens
- La tête de la lampe peut pivoter à 160°
- Aimants puissants – deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
- Etat de charge de la batterie représenté par quatre témoins lumineux
- Chargement via USB
- Alimentation, chargeur de voiture et câble USB inclus dans la livraison
Batterie au lithium-ion : 3,6 V, 4 200 mAh, 15,12 Wh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!