Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil Ergopower Slim+
Lampe portative à LED flexible au design élégant. Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil.
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
Niveaux de lumière
- Lumière principale 450–50 lm
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation
Projecteur/lumière principale/arrêt
Éclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
La lumière clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible ou le plus élevé sont atteints.
Temps de charge : environ 3,5 heures via le câble USB/environ 4 heures via le socle de charge
Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil (pour le marché européen : Ergopower Pad I, réf. 0827940991 ou Pad II, réf. 0827940992 ; pour les marchés autres que le marché européen : Ergopower Pad, réf. 0827940091)
Tête de lampe orientable à 150°
Aimants au dos et sur le dessous de la lampe
Crochet en plastique : pivotant à 360° et rétractable
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 2 200 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!