Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil Ergopower Slim+
Lampe portative à LED flexible au design élégant. Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil.
- Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
- Flux lumineux d'éclairage principal: 450 lm
- Flux lumineux d'éclairage latéral: 150 lm
- Température de couleur: 6500 K
- Durée d'éclaraige min./max.: 2,5-15 h
- Autonomie éclairage principal: 2.5 h
- Autonomie éclairage secondaire: 4 h
- Temps de charge: 3.5 h
- Résistance aux impacts: IK07
- Indice de protection IP: IP 65
- Tension nominale: 3.7 V/CC
- Capacité de la batterie: 2200 mAh
- Type de pile/batterie: Li-lon
- Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
- Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
- Type de connexion: Sans fil, USB
- Température de fonctionnement min./max.: -10 à 35 °C
- Type de prise: C
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Niveaux de lumière
- Lumière principale 450–50 lm
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation
Projecteur/lumière principale/arrêt
Éclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
Temps de charge : env. 3,5 heures via le câble USB/env. 4 heures via le socle de charge
La lampe peut être chargée via le câble USB-C ou le socle de charge sans fil (Ergopower Pad I, art. 0827940991 ou Pad II, art. 0827940992)
La tête de lampe peut pivoter à 150°
Aimants au dos et au bas de la lampe
Crochet en plastique – rotation à 360°, pliable
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 2 200 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!