Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baladeuse à LED rechargeable
Baladeuse à LED rechargeable - 1
Baladeuse à LED rechargeable - 2
Baladeuse à LED rechargeable - 3
Baladeuse à LED rechargeable - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse à LED rechargeable

  • Flux lumineux: 360 lm
  • Autonomie: 3 h
  • Temps de charge: 2.5 h
  • Classe de protection IP: IP 65
  • Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
  • Tension nominale: 4.8 V/CC
  • Capacité de la batterie: 2500 mAh
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
Art. N° Flux lumineux Autonomie Temps de charge Classe de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827940135
360 lm 3 h 2.5 h IP 65
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
  • Lampe portative LED rechargeable, 3,5 W

  • Classe de protection IP élevée :
  • IP65 (résistance aux projections d'eau)

  • LED très lumineuse avec large faisceau lumineux

  • Interrupteur marche/arrêt

  • Intensité lumineuse :
  • 360 lumens

  • Station de charge 100 à 240 V CA, câble compris dans le contenu de la livraison