Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB - 1
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB - 2
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB - 3
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB - 4
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB

Baladeuse à LED COB

  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
  • Flux lumineux d'éclairage principal: 250 lm
  • Flux lumineux d'éclairage latéral: 80 lm
  • Température de couleur: 6000 K
  • Durée d'éclaraige de la lampe principale: 2.5 h
  • Durée d'éclairage de la lumière secondaire: 7 h
  • Temps de charge: 4 h
  • Classe de protection IP: IP 65
  • Type de protection IP, éclairage: IP 65
  • Résistance aux impacts: IK08
  • Classe de protection: Classe de protection III / très basse tension de protection
  • Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
  • Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Tension nominale: 5 V/CC
  • Capacité de la batterie: 2100 mAh
  • Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
  • Longueur x largeur x hauteur: 275 x 56 x 38.5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Indice min. de rendu des couleurs (CRI) Flux lumineux d'éclairage principal Flux lumineux d'éclairage latéral Température de couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827940226
70 250 lm 80 lm 6000 K
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Dernière technologie de batterie lithium-ion


  • Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Caractéristiques


  • Conception Würth exclusive

  • Revêtement bimatière pour une bonne prise en main

  • Protection IP65 contre l'eau et la poussière

  • Deux crochets pour une grande flexibilité

  • Porte-ceinture solide

  • Dragonne

  • Lumière principale LED COB 3 W, éclairage de tête avec une LED 1 W

  • Eclairage sur la tête de lampe - fonction lampe torche

  • Commutateur 3 positions - fonction torche, lumière principale, désactivé

  • La tête de lampe peut être pivotée de 160°

  • Etat de charge de la batterie grâce à un témoin

  • Chargement par USB

  • Aimant puissant sur la partie inférieure de la lampe

  • Alimentation, chargeur pour voiture et câble USB inclus dans la livraison
IndicationBatterie au lithium-ion : 3,6 V, 2 100 mAh, 7,56 Wh