Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2
Lampe portative fine avec LED COB, aimant dans le pied et le clip de retenue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Manipulation intuitive
- Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine
- Fixation flexible adaptée à toutes les surfaces métalliques grâce à de puissants aimants dans le pied de la lampe et le clip de retenue
- Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 100 lumens
- Fonction lampe torche pratique
- Identifiez au premier coup d’œil que la batterie est déchargée grâce au voyant lumineux
Prête à l'emploi en un instant
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de pointe de la batterie lithium-polymère rechargeable
- Grâce à sa conception compacte, elle peut être remisée n'importe où, rapidement et facilement
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble USB-A/micro-USB, alimentation 100-240 V, 50/60 Hz
Convient à une utilisation en intérieur uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!