Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil WLH 1,3
Lampe portative mince avec LED COB, aimant dans le clip de maintien, peut être chargée via le système de charge magnétique ou par USB-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Un éclairage optimal partout, à tout moment
- Parfaite pour les zones étroites grâce à son design mince
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à l'aimant puissant dans le clip de maintien
- Parfaite pour illuminer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 350 lumens
- Fonction lampe torche pratique
Pratique et flexible
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
- Peut être chargée à la fois via le système de charge magnétique et par USB-C
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble de recharge magnétique avec prise USB-A, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!